曜日別特売
N2-SET 圧着端子セット ユーボン 50859515

圧着端子セット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子形状丸形/先開形
内容量1袋注文コード50859515品番N2-SET
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。
ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。

端子形状
丸形/先開形
セット内容
【端子】2Y-3/2Y-3.5/2Y-4S/R2-3.5/R2-4/R2-4S/各15個入り(合計90個)、【ケース】FB-6
種類
裸圧着端子
ケース
FB-6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50859506
2020-06-23
用途: 配線接続
その他業種

種類多く小分けできていて購入し易い。ケースも丁度良いです。

対象商品 : 50859515
2020-02-15
用途: 電子機器の端子作成
その他業種

端子のサイズを確認するため。
少量でサイズが確認できるので便利です。

対象商品 : 50859506
2018-06-11
用途: 配線接続
松本電気管理事務所 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

もうすこし、種類と各端子の数量を増やしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする