曜日別特売

アルミ端子スプライス SA1/0-L

アルミ端子スプライス SA1/0-L - PANDUIT(パンドウイット)

アルミ製の圧縮スプライスです。
アルミ配線は同じサイズの銅電線に対し50%以上の軽量化で柔軟性も向上され、作業効率が大幅に改善します。

トラスコ品番
741-5631
全長(mm)
53.8
色
銀色
外形寸法(mm)
16.2
内寸(mm)
16.2
適合電線範囲 撚線(mm2)
53.5
内容量
1箱(50パック×50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05857892SA1/0-L
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする