曜日別特売

Narrowタイプ・バイメタル端子 BMLN2

Narrowタイプ・バイメタル端子 BMLN2 - PANDUIT(パンドウイット)

一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます。

色
銀/銅色
全8種類を絞り込む
適合電線範囲 撚線(mm2)
全長(mm)
内寸(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
外形寸法(mm)
内寸(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05857919BMLN2-100-81箱(168パック×84個)741-5057802220100
オープン
¥819,800
¥901,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05857928BMLN2-150-101箱(108パック×54個)741-5634942825150
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05857946BMLN2-60-81箱(320パック×160個)741-563274181860
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
05857962BMLN2-60-101箱(320パック×160個)741-505674221860
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
05857980BMLN2-38-81箱(432パック×216個)741-563367181638
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
05857989BMLN2-150-121箱(108パック×54個)741-5627942825150
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
05858007BMLN2-100-121箱(168パック×84個)741-5635802220100
オープン
¥819,800
¥901,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
05858016BMLN2-100-101箱(168パック×84個)741-5058802220100
オープン
¥819,800
¥901,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする