積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の ポール型
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50859595
品番
DK-7DS-M80
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体は中空のウレタン素材です。
自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様
反射体:白色
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
805
設置方式
固定式
色(本体)
グレー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。