ポールコーンガイド

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)800 色(本体) 文字内容車両進入禁止 注文コード50860523 品番PCGD-80R-W-M16、SF-022
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は高さ・色・文字内容など80種類から選べます 他の種類を見る

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。

高さ(mm)800 色(本体) 文字内容車両進入禁止 標示面両面 用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起 材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12) 質量(kg)1.5 設置方式1本脚(M16) 台座径(Φmm)150 反射シート封入レンズ型
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする