ガラスクロステープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード50860836 品番NO69J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シリコン系粘着剤付
耐熱温度:JIS H種180℃相当
高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ
ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度
サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m
色:白

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.19 基材ガラスクロス 粘着力(スチール)3.8N/10mm 仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種) 粘着力(N/10mm)(スチール)3.8 引張強度(N/10mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする