ビニールキャブタイヤ UBVCT(多芯)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード50861003 品番UBVCT 4C-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルは曲げやすく、線心の識別が容易で作業性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)13.9 許容電流(A)25 公称断面積(mm2)3.5 用途600V以下移動用電気機器の電源回路、各種設備の制御用回路配線にご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50860985
2022-03-26
用途:
接地単相200Vの延長コード
作蔵 様 (飲食業)

VCTの3芯は中々ない中で10Mの商品は素晴らしいと思います。
溶接機のコードが短いので使用しています。
電圧降下を解消するために3.5sqは必ず必要ですね。

対象商品:
50860985
2018-02-22
用途:
コンプレッサー用モータ配線延長に使用
株式会社城山 様

ケーブルの柔らかさが丁度よく、移動させても形くせが残らず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする