差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50862735 品番 QLX2-10P-R
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品 長さ(mm)(むき出し)11〜13 適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50862735
2018-06-20
用途:
屋内配線
建設業・工事業

正直、安いのでどうかなと思っていました。使ってみたら、他社製品と遜色ありません。品質維持したまま、もっと安価に挑戦を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする