曜日別特売
QLX4-10P-Y 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン 50862753

QLX4-10P-Y 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン 50862753
QLX4-10P-Y 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン 50862753

差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込み線数(本)4
内容量1袋(10個)注文コード50862753品番QLX4-10P-Y
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。

種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)4定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50862735
2018-06-20
用途: 屋内配線
建設業・工事業

正直、安いのでどうかなと思っていました。使ってみたら、他社製品と遜色ありません。品質維持したまま、もっと安価に挑戦を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする