ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50863392
品番
ML-7000-B
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
連結により多極化が可能です。
電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm)
撚り線、単線に対応
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
種別
端子台
耐電圧(V/min)
2000
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
300
適合電線(mm
2
)
単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)
材質
主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)