画像準備中

スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード50863408 品番ML-7000-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

連結により多極化が可能です。
電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm)
撚り線、単線に対応

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 種別固定配線パーツ 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)10 定格電圧(V)300 適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16) 材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする