クランプ式フェライトコア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 50868222 品番 UF1325-0530AGY
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3〜5Φ(0530A)、10〜13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。

用途
電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
寸法L(mm)25±1 寸法(Φmm)11.2±1 ケーブル径(Φmm)3〜5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50868222
2024-07-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

良いが、もう少し個数が多くてもいいかなと思います。

対象商品:
50868222
2019-04-01
用途:
延長コ−ド ノイズ対策
製造業

ノイズが抑えられたと思います。
アンプ、モ−タ−が綺麗に動きました。

対象商品:
50868222
2021-07-27
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする