SMC
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50868404
品番
AWG20-01BCG1-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
内蔵
排気機構
リリーフタイプ