理研製鋼
理研製鋼の フライスカッター
理研製鋼の 専用カッター
理研製鋼の 座ぐり工具・カッター
3SドリルS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868994
品番
SSM M10
参考基準価格(税別)
¥21,530
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
50
全長L(mm)
95
柄径(Φmm)
12
小径d(Φmm)
110
大径D(Φmm)
210
小径長(Φmm)
36