理研製鋼
理研製鋼の フライスカッター
理研製鋼の 専用カッター
理研製鋼の 座ぐり工具・カッター
3SドリルS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50869019
品番
SSM M3
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
溝長(mm)
25
全長L(mm)
65
柄径(Φmm)
6
小径d(Φmm)
34
大径D(Φmm)
64
小径長(Φmm)
13