3SドリルS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50869037 品番 SSM M5
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル

材質HSS 溝長(mm)35 全長L(mm)80 柄径(Φmm)8 小径d(Φmm)55 大径D(Φmm)104 小径長(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする