ユーボン
ユーボンの はんだ用品
ユーボンの はんだごて
ユーボンの はんだごて部品
ガス式ポータブルヒートガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50869315
品番
ES-730HB-D
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
GAS注入15ml
質量(g)
322
最高温度(℃)
500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします)
使用時間
50分間(燃料完全充填時)
サイズ(mm)
高さ175×巾53