コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)29 注文コード50870419 品番YLC 29.0
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,010 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は直径142種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。

材質HSCo 直径(Φmm)29 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする