曜日別特売

リンクコネクター 38104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁被覆外径(Φmm)2.1~2.4
内容量1箱(20個)注文コード50871266品番38104-E018-E00FL 20P
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。
2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー)
ケーブルを中継/分岐できます。
ラッチ等で嵌合を保持できます。
ケーブルの仮保持ができます
専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!

極数4種類角型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接適合電線(mm2)0.75絶縁被覆外径(Φmm)2.1~2.4適合電線範囲 AWG(#)18材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする