リンクコネクター 38104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 50871284 品番 38104-F020-H00FL 20P
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。
2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー)
ケーブルを中継/分岐できます。
ラッチ等で嵌合を保持できます。
ケーブルの仮保持ができます
専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!

極数4 種類角型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧接 適合電線(mm2)0.5 絶縁被覆外径(Φmm)1.8〜2.1 適合電線範囲 AWG(#)20 材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする