理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 超硬ドリル
理研製鋼の 超硬ステップドリル(竹の子ドリル)
ノスドリル(大ノス)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
22.7
注文コード
50871444
品番
YLN 22.7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
直径
が
185
種類から選べます
他の種類を見る
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
直径(Φmm)
22.7
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40