ユーボン
ユーボンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ユーボンの 差込みコネクタ
ユーボンの 差込形電線コネクタ
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50871485
品番
WF-2-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
材質
スプリング : ステンレス鋼
導電部 : 電気銅、スズメッキ
ハウジング : 耐熱性66ナイロン
操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
2
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
適合電線
単線Φ0.65〜2.0mm、より線0.08〜4.0mm
2
、7本より線〜2.5mm
2
、むき出し長さ10mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表