画像準備中

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード50872124 品番TE13-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

TE13シリーズは、配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。

定格電圧(V)30 形状その他 光源電球 ガラス球形状T13 口金E12/15 定格電力(W)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872088
2024-07-23
用途:
それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわり 様 (サービス業)

定番で使用しています。消耗品の交換に伴う再注文で、安心して注文/購入しています。

対象商品:
50872088
2021-11-21
用途:
交換
漆器工房椿山 様 (製造業)

どの店探しても無かったので

モノタロウさんはいいお店です笑
何でもあります

ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする