ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 収縮チューブ
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
50872474
品番
UBV2-1.5B-REEL
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。
高度の柔軟性、低温収縮特性。
必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
用途
接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
色
黒
材質
放射線架橋ポリオレフィン
特性
難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格
600V UL224
連続使用温度(℃)
-55〜125
収縮温度
90℃以上
収縮比
2:1