サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 瓦棒葺屋根用部材
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50873348
品番
SE1AB2543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.50
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
端部
パネル高さ(mm)
48〜51
断面タイプ
NF