ベビー泡シャンプー 詰めかえ用 300mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50874138 品番1024571
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンディショニング成分配合で目にしみにくいシャンプーです。
頭皮のベタつきや、髪の毛のキシミが気になる時の頭皮・髪の毛の洗浄におすすめです。

成分水、DPG、ココアンホ酢酸Na、ラウロイルメチルアラニンTEA、ココイルグルタミン酸TEA、ラウラミドプロピルベタイン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ラウリン酸、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウムー10、塩化Na、フェノキシエタノール、トコフェロール 容量(mL)300 アズワン品番66-0005-24 適合年齢(歳)新生児〜 商品タイプ詰めかえ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする