ボディスケール「グランデ」 BS-163シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50874515 品番BS-163WT
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい大画面液晶(100×H60mm)
見やすい文字サイズ(文字高55mm)
のると自動で測定を開始します

仕様ボディスケール「グランデ」 電源単4形乾電池×2個(動作確認用電池付) 本体ガラス、ABS樹脂 表示単位100g アズワン品番61-3525-36 計量範囲5〜150kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする