ワークスキン 手指消毒剤 専用ディスペンサー 04560シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50874820 品番4560
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。
詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。
プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減
大容量4L詰替え容器との比較)。

仕様専用ディスペンサー 材質本体・ノズル/PP(ポリプロピレン)、台座/L-LDPE、ポンプ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ステンレス・ガラス 寸法(mm)65×75×230 アズワン品番66-0005-65
注意
※専用ディスペンサーの高さは、抽出レバープッシュ時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする