アズワン
アズワンの 手指消毒用品
アズワンの 手指消毒器
アルコールディスペンサー HEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(mL)
550
注文コード
50874829
品番
HE-403A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非接触型の自動アルコールディスペンサーです。
噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
付属品
USB電源、ロート、専用ボトル用キャップ
仕様
噴霧量:5段階(0.3秒(25,000回噴霧)、0.6秒(12,000回噴霧)、0.9秒(8,666回噴霧)、1.2秒(6,000回噴霧)、1.5秒(4,500回噴霧))
材質
本体/ABS、洗浄ボトル/PE、ノズル/PP
容量(mL)
550
質量(g)
約192
電源
単3乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×122×180
ボトル容量(mL)
550
アズワン品番
8-640-01
使用可能薬液
液体アルコール消毒液
注意
※本体に薬液は付属していません。
※洗剤液、洗剤ゲル、泡立つ液は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。