SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
共通摺合わせ広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50875459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
仕様
白色 250mL
材質
本体・フタ/硼珪酸ガラス
色
白色
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
底66×126
口内径(Φmm)
45
アズワン品番
4-5031-04
注意
※栓が共通摺合せですので、栓・本体とも互換性があります。