ベルト付きつり包帯 F-933835Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50876360 品番 F-933835A-M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

肩パッド付きです。

材質ベルト部/綿、ホルダー部/ナイロン サイズM ベルト長さ(mm)(胴周り)900〜1100 アズワン品番8-541-02 ホルダー寸法(mm)400×200 洗濯方法手洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする