アズワン
アズワンの ベルト・ベルトサポーター
アズワンの ウエストサポーター
アズワンの サポートベルト
ベルト付きつり包帯 F-933835Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50876369
品番
F-933835A-S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
肩パッド付きです。
材質
ベルト部/綿、ホルダー部/ナイロン
サイズ
S
ベルト長さ(mm)
(胴周り)800〜1000
アズワン品番
8-541-01
ホルダー寸法(mm)
400×200
洗濯方法
手洗い