ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439

ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439
ST-ZMF0044 ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディス 50876439

ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊注文コード50876439品番ST-ZMF0044
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております
書きやすいように360°折り返せます。

材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラフェイスアップ ホワイト&グレー質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×0.7×32アズワン品番65-3722-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする