リユーザブル血圧計カフ C17シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50876527 品番U1880NS-C17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
角が丸くなっています。

材質カフ:ナイロン タイプ成人用(中) コネクタ形状サブミン 材質(ホース)PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番9-1369-04 適合腕周(cm)27.5〜36.5 材質(コネクタ)POM チューブ長さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする