AXT171-22A-4FS ランプカバーアッセンブリ 21A〜23A SMC 50877014

ランプカバーアッセンブリ 21A〜23A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サージ電圧保護回路付 注文コード50877014 品番AXT171-22A-4FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法プラグイン 適合機種2位置ダブル 電圧(V)AC220(50/60Hz) 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 仕様サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする