AXT171-23A-3KZ ランプカバーアッセンブリ 21A〜23A SMC 50877477

ランプカバーアッセンブリ 21A〜23A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード50877477 品番AXT171-23A-3KZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法K形プラグコネクタ 適合機種3位置クローズドセンタ 電圧(V)AC110(50/60Hz) 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする