AXT171-25A-2FSB ランプカバーアッセンブリ24A〜26A SMC 50878301

ランプカバーアッセンブリ24A〜26A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サージ電圧保護回路付 注文コード50878301 品番AXT171-25A-2FSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法プラグイン 適合機種3位置プレッシャセンタ 電圧(V)AC200(50/60Hz) 手動操作方式ロック式(要工具形) 仕様サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする