介護用テーブル W1800 台形 ナチュラル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50878697 品番RFKTB-1890DNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

介護の現場に合わせた高さ調整機能付きダイニングテーブル。
付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。
傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。
天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。
台形天板は複数台を組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。

ナチュラルC 最大耐荷重(kg)50 質量(kg)31.6 材質天板/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード,PVCソフトエッジ、フレーム/スチール(粉体塗装)、脚部/スチール(木目転写仕上げ)、アジャスター/PP 幅(mm)1715 高さ(mm)742/691 奥行(mm)779 アズワン品番64-9090-83 天板部均等耐荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする