Highgrade Technology
Highgrade Technologyの AV家電
Highgrade Technologyの テレビ
Highgrade Technologyの テレビ台/テレビ設置金具
モバイルデバイススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50879896
品番
RLE200
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モニター用のスタンドです。
ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。
470mmの高さ調整ができます。
用途
モニター用
仕様
モニター用
材質
ベース・モニター固定部/スチール、支柱/アルミ合金
寸法(mm)
Φ610×673〜1143
質量(kg)
4.3
キャスター
Φ73mmナイロン・ポリウレタン製(5輪ストッパー付き)
対応
シングルモニター・ネジ穴(100×100mmまたは75×75mm)・27インチ以下・5kg以下
アズワン品番
8-620-02