セット内容洗髪槽×1個、枕(大・小)×各1個、ポリタンク×1個、排水・シャワーホース×各1本、シャワーヘッド×1個、変換器×1個、フットスイッチ×1個、マジックバンド×1本、給水バケツ(フタ付き)×1個
材質洗髪槽・枕/PE(ポリエチレン)フォーム
寸法(mm)枕:大/180×70×40、小/180×70×30
質量(kg)3.1
容量(L)ポリタンク/20、給水バケツ/15.2
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×460×200
アズワン品番8-2986-11