マスセット
マスセットの 業務用・飲食店向け家具
マスセットの 子ども用家具
マスセットの キッズチェアー・ベンチ
EVAたたみマット ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50880404
品番
50244
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クッション性に優れ、また液体をこぼしても染み込まず容易に拭き取れます。
容易にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様
1畳
材質
EVA発泡樹脂100%
寸法(mm)
940×1840×15
質量(kg)
2.2
色
ブラウン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
940×1840×15
アズワン品番
8-7988-04