おでかけナビ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50881348 品番 DNV1-5S
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

「おでかけタグ」を持った方の外出と帰宅を通知します。
外出中にはGPS(専用アプリ)による位置情報の確認ができます。
ランニングコストは不要、またWi-Fi環境や設備工事も不要のためすぐに使用可能です。

仕様最大通信数:レシーバー1に対しタグ10台まで通信可、タグ5台セット、専用アプリ対象OS:iOS ver.12.0以上、Android ver.8.1以上 セット内容おでかけレシーバー×1台・おでかけタグ×5台・専用ケース×5個(黒×2、赤×2、キャメル×1) 寸法(mm)おでかけレシーバー/100×50×17、おでかけタグ/76×38×20 電源AC100V 50/60Hz 機能表示/通知:外出、帰宅、位置情報、緊急呼出 アズワン品番66-0006-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする