体組成計 BC-760シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50882486 品番BC-760-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,640
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自動認識機能付きで、乗るだけで体組成を表示します。(登録最大人数5人)
立てかけて収納しても誤差が生じない設計です。

付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池4本 寸法(mm)259×215×33 質量(kg)約1.0 コーラルピンク 測定範囲体重/0〜150kg、体脂肪率/5.0〜75.0% 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 最小表示体重/100g(0〜100kg)・200g(100〜150kg)、体脂肪率/0.1% 測定項目体重・体脂肪率・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・BMI メモリー過去:前回値 アズワン品番7-2899-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする