プロジアウォーター専用超音波噴霧器

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50882574 品番HT-04ST
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。
粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3〜5ミクロン)
タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。
空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。
パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。
対応延床面積は100m2
風量、ミスト量4段階調整
タイマー3時間、8時間、12時間設定
間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。
これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)
微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。
間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。
ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。
給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにLED点灯します。
コンサート会場のホールやイベント会場など、除菌・消臭しながら、空間の演出にも使用していただけます。
専用キャスター(オプション)やバッテリー(オプション)で、より可動性を高めることができます。

仕様霧化量:連続運転時/0.5L〜0.6L/h(水温25℃時)、風量、ミスト量4段階切り替え 質量(kg)約7.5(内蔵タンク1L含) 外形寸法(mm)350×200×250(ダクト、ハンドル除く) 消費電力(W)52(最大) 電源ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V、オプション/内蔵バッテリー(充電式リチウムイオン) タンク容量(L)給水:内蔵1 オプション:外部給水タンク 10または20 方式超音波方式(2.4MHz)4ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間〜5,000時間で交換が必要となります。) 機能給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/二酸化炭素感知機能付 許容周囲温度(℃)10〜40 使用可能液体指定薬液 床面積(m2)推奨適応:約100 運転モード間欠モード(3分噴霧/3分停止・12分噴霧/3分停止)・連続モード・タイマーモード アズワン品番65-8299-54 給水温度(℃)10〜40℃ 粒子径(μm)中心:3〜5 周囲湿度(%)80RH以下(ただし結露無きこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする