アルコールディスペンサー HEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50882669 品番HE-400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。
噴霧量の調節は5段階で設定可能です。

仕様噴霧量:5段階(0.3秒(25,000回噴霧)、0.6秒(12,000回噴霧)、0.9秒(8,666回噴霧)、1.2秒(6,000回噴霧)、1.5秒(4,500回噴霧)) 材質本体/ABS、洗浄ボトル/PP、ノズル/PP 容量(mL)660 質量(g)約354 電源単3乾電池×4本またはDC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×136×204 ボトル容量(mL)660 アズワン品番8-640-02 使用可能薬液液体アルコール消毒液 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体に薬液は付属していません。
※洗剤液、洗剤ゲル、泡立つ液は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする