フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ベーシック E4点DX ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50884270
品番
WB3881
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
広い接地面で、斜めから地面をついてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しています。
グリップはキズの目立ちにくいポリプロピレン製です。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、ストラップ/ポリプロピレン、先ゴム/合成ゴム
寸法(mm)
脚部:100×100
全長(mm)
約730〜955(25間隔・10段階調節)
色
ブラウン
質量(g)
約480
先端径(mm)
脚:19
適応身長(cm)
140〜185
アズワン品番
7-7159-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません