テイクオフベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50884480 品番TOFFBXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。
別売のスタンディングリフト「テイクオフ」(66-0019-16)と併用し、トイレ介助時の姿勢保持をサポートします。
バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。
臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。

仕様90cm 材質綿・ポリエステル 質量(kg)0.2 耐荷重(kg)150 長さ(cm)90 アズワン品番66-0019-12 洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可) 腰囲(cm)65〜80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする