曜日別特売
F144054M ピペットマン GILSON(ギルソン) 50884769

ピペットマン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
容量(μL)0.2~2
内容量1本注文コード50884769品番F144054M
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。
より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。

アズワン品番
1-6855-21
仕様
シングルチャンネルモデル
容量(μL)
0.2~2
適合チップ
D10、DL10、DF10、DFL10
最小目盛(μL)
0.2
チャンネル数
1
再現性
≦0.012~0.014μL
許容誤差
[GILSON最大]系統:±0.024~±0.030μL/偶然:≦0.012~≦0.014μL、[ISO8655最大]系統:±0.05μL/偶然:≦0.04μL
操作方法
手動
絶対誤差(μL)
±0.024~0.03
モデル
P2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする