Highgrade Technology
Highgrade Technologyの AV家電
Highgrade Technologyの テレビ
Highgrade Technologyの テレビ台/テレビ設置金具
モバイルデバイススタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50885207
品番
RLT200
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タブレット用のスタンドです。
ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。
470mmの高さ調整ができます。
盗難防止のロック付きです。
用途
タブレット用
仕様
タブレット用
材質
支柱/アルミ合金、タブレット固定部/プラスチック・スチール
寸法(mm)
Φ610×680〜1150
質量(kg)
4.3
キャスター
Φ73mmナイロン・ポリウレタン製(5輪ストッパー付き)
対応
9〜11インチ・2.5kg以下
アズワン品番
8-620-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません