※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ用ケースアッセンブリ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式AW30-A 注文コード50887602 品番C3SF-J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は型式など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケースガード付 材質ポリカーボネート 型式AW30-A ねじの種類Rcねじ 材質(ケース)ポリカーボネート 部品番号AF30-A ドレン排出口手動排出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50887602 C3SF-J-A 21884855 C3SF-J-D 画像準備中 ケースアセンブリ SMC 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
塗装作業
製造業

20年以上前の廃盤モデルでしたが、ぴったり合って漏れもなく使用できました。

対象商品:
50887593
2021-09-08
用途:
エアーセパレータに使用
株式会社 試作工房 電 様

一応使用出来たのですが、若干寸法が大きいのか取り付けるのに苦労した。
また、その成果最初は別の部分からエアーが漏れてしまった。
幾度か付けたり外したりしてようやっと使用出来た。
7年経っている製品なのでしょうがないのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
50887514
2018-07-04
用途:
趣味の塗装機器の補修部品

一般販売は、かなり少数の為、部品単体にて、
まとめて購入出来て助かりました。

対象商品:
50887523
2021-06-07
用途:
修理時
北口自動車 様

直径のサイズが記載が記載が無かったので、写真で見て購入したけど、サイズが半分位だったので、処分しなければいけなくなった。今の機械の型式とか分からないので直径とかネジピッチをメーカー記載していただければ 嬉しいです。

7人が参考にしています
対象商品:
50887514
2021-01-23
用途:
ひび割れたエアー漏れケースと交換

だいぶん古いSMCエアフィルターだったようで、現行のこのパーツとは口のOリング形状が違っているため締めてもエアー漏れしましたが古いOリングも戻して組むと漏れなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
50887514
2016-10-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

いろいろ探しても無い部品がここには有り大変助かります。
これからもどんどん利用しようと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
1人が参考にしています
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする